Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 600x 800 - FRA226000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 600x 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 680 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1341 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537481414

Réf. Sonepar

03100748141

Réf. Fournisseur

FRA226000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

680 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1341 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

5.28 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 800mm , puissance 1341W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson