Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 900x 800 - FRA229000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 924 W
type - 22
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1841 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537531294
Réf. Sonepar
03100753129
Réf. Fournisseur
FRA229000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
924 W
type:
22
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1841 W
exposant N:
1.3488
contenu en eau:
7.2 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


