Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 300x1100 - FRA333001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 300x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 738 W

  • type - 33

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1445 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537530778

Réf. Sonepar

03100753077

Réf. Fournisseur

FRA333001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

738 W

type:

33

hauteur:

300 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1445 W

exposant N:

1.3159

contenu en eau:

5.61 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1100mm , puissance 1445W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson