Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 300x1400 - FRA333001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 939 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1840 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537530808
Réf. Sonepar
03100753080
Réf. Fournisseur
FRA333001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
939 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1840 W
exposant N:
1.3159
contenu en eau:
7.14 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


