Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 400x1100 - FRA334001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 930 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1830 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537538460
Réf. Sonepar
03100753846
Réf. Fournisseur
FRA334001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
930 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1830 W
exposant N:
1.3245
contenu en eau:
7.37 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


