Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 400x1400 - FRA334001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 400x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1184 W

  • type - 33

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2330 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537538491

Réf. Sonepar

03100753849

Réf. Fournisseur

FRA334001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1184 W

type:

33

hauteur:

400 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2330 W

exposant N:

1.3245

contenu en eau:

9.38 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1400mm , puissance 2330W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson