Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 600x 500 - FRA336000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 582 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537538903
Réf. Sonepar
03100753890
Réf. Fournisseur
FRA336000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
582 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1155 W
exposant N:
1.3417
contenu en eau:
4.9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


