Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 750x 800 - FRA337500800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1104 W
type - 33
hauteur - 750 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2202 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537538989
Réf. Sonepar
03100753898
Réf. Fournisseur
FRA337500800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1104 W
type:
33
hauteur:
750 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2202 W
exposant N:
1.3515
contenu en eau:
9.84 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


