Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 750x1400 - FRA337501400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 750x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1932 W

  • type - 33

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3854 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537539047

Réf. Sonepar

03100753904

Réf. Fournisseur

FRA337501400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1932 W

type:

33

hauteur:

750 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3854 W

exposant N:

1.3515

contenu en eau:

17.22 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1400mm , puissance 3854W