Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 1800 325 - TIVP111800325

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 339 W

  • type - 11

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 325 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955656

Réf. Sonepar

03100795565

Réf. Fournisseur

TIVP111800325

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

339 W

type:

11

hauteur:

1800 mm

longueur:

325 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

653 W

exposant N:

1.281

contenu en eau:

3.5 l

Radiateur eau chaude Tinos Type 11,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 325mm, puissance 653 W

Les Atouts de la gamme:

TINOS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson