Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 1800 625 - TIVP111800625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 678 W
type - 11
hauteur - 1800 mm
longueur - 625 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955632
Réf. Sonepar
03100795563
Réf. Fournisseur
TIVP111800625
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
678 W
type:
11
hauteur:
1800 mm
longueur:
625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1298 W
exposant N:
1.2711
contenu en eau:
7 l
Les Atouts de la gamme:
TINOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


