Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 1950 325 - TIVP111950325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 382 W
type - 11
hauteur - 1950 mm
longueur - 325 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955625
Réf. Sonepar
03100795562
Réf. Fournisseur
TIVP111950325
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
382 W
type:
11
hauteur:
1950 mm
longueur:
325 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
720 W
exposant N:
1.2418
contenu en eau:
3.8 l
Les Atouts de la gamme:
TINOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


