Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 1950 625 - TIVP111950625

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 710 W

  • type - 11

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 625 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955601

Réf. Sonepar

03100795560

Réf. Fournisseur

TIVP111950625

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

710 W

type:

11

hauteur:

1950 mm

longueur:

625 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1393 W

exposant N:

1.3205

contenu en eau:

7.13 l

Radiateur eau chaude Tinos Type 11,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 625mm, puissance 1393 W

Les Atouts de la gamme:

TINOS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson