Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 2100 625 - TIVP112100625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 752 W
type - 11
hauteur - 2100 mm
longueur - 625 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955588
Réf. Sonepar
03100795558
Réf. Fournisseur
TIVP112100625
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
752 W
type:
11
hauteur:
2100 mm
longueur:
625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1429 W
exposant N:
1.2575
contenu en eau:
8.12 l
Les Atouts de la gamme:
TINOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


