Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 21 1800 325 - TIVP211800325

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 452 W

  • type - 21

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 325 mm

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955564

Réf. Sonepar

03100795556

Réf. Fournisseur

TIVP211800325

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

452 W

type:

21

hauteur:

1800 mm

longueur:

325 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

886 W

exposant N:

1.3192

contenu en eau:

6.44 l

Radiateur eau chaude Tinos Type 21,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 325mm, puissance 886 W

Les Atouts de la gamme:

TINOS V

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson