Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 21 1950 475 - TIVP211950475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 715 W
type - 21
hauteur - 1950 mm
longueur - 475 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955526
Réf. Sonepar
03100795552
Réf. Fournisseur
TIVP211950475
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
715 W
type:
21
hauteur:
1950 mm
longueur:
475 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1405 W
exposant N:
1.3231
contenu en eau:
10.86 l
Les Atouts de la gamme:
TINOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


