Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 21 2100 775 - TIVP212100775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1238 W
type - 21
hauteur - 2100 mm
longueur - 775 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537955489
Réf. Sonepar
03100795548
Réf. Fournisseur
TIVP212100775
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1238 W
type:
21
hauteur:
2100 mm
longueur:
775 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2446 W
exposant N:
1.3327
contenu en eau:
19.1 l
Les Atouts de la gamme:
TINOS V
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


