Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 300x1400 - FIN113001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 394 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 764 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537482855
Réf. Sonepar
03100748285
Réf. Fournisseur
FIN113001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
394 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
764 W
exposant N:
1.2981
contenu en eau:
2.38 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


