Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 300x500 - FIN113000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 300x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 141 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 273 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537482732

Réf. Sonepar

03100748273

Réf. Fournisseur

FIN113000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

141 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

273 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

0.85 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 273W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson