Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 400x1400 - FIN114001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 400x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 512 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 995 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537483029

Réf. Sonepar

03100748302

Réf. Fournisseur

FIN114001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

512 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

995 W

exposant N:

1.3026

contenu en eau:

3.08 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1400mm , puissance 995W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson