Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 500x1100 - FIN115001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 490 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 955 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537483111
Réf. Sonepar
03100748311
Réf. Fournisseur
FIN115001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
490 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
955 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
2.97 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


