Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 600x1100 - FIN116001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 573 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1120 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537483258
Réf. Sonepar
03100748325
Réf. Fournisseur
FIN116001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
573 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1120 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
3.52 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


