Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 750x2000 - FIN117502000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1257 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2460 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537484491
Réf. Sonepar
03100748449
Réf. Fournisseur
FIN117502000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1257 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2460 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


