Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 900x2000 - FIN119002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1456 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2854 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537483449
Réf. Sonepar
03100748344
Réf. Fournisseur
FIN119002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1456 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2854 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


