Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 11 900x500 - FIN119000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 364 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 714 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537482756
Réf. Sonepar
03100748275
Réf. Fournisseur
FIN119000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
364 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
714 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
2.25 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


