Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 400x1100 - FIN214001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 547 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1059 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537523053
Réf. Sonepar
03100752305
Réf. Fournisseur
FIN214001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
547 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1059 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
4.95 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


