Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 500x1400 - FIN215001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 500x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 830 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1618 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537523282

Réf. Sonepar

03100752328

Réf. Fournisseur

FIN215001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

830 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1618 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

7.7 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1400mm , puissance 1618W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson