Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 600x1100 - FIN216001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 600x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 751 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1474 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537523428

Réf. Sonepar

03100752342

Réf. Fournisseur

FIN216001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

751 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1474 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

7.26 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1100mm , puissance 1474W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson