Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 600x800 - FIN216000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 546 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1072 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537523404
Réf. Sonepar
03100752340
Réf. Fournisseur
FIN216000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
546 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1072 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
5.28 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


