Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 750x500 - FIN217500500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 750x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 407 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 803 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537523565

Réf. Sonepar

03100752356

Réf. Fournisseur

FIN217500500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

407 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

803 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

4.15 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 500mm , puissance 803W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson