Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 900x1100 - FIN219001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1033 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2047 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537522902
Réf. Sonepar
03100752290
Réf. Fournisseur
FIN219001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1033 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2047 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
9.9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


