Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 300x1400 - FIN223001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 689 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1345 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537483562
Réf. Sonepar
03100748356
Réf. Fournisseur
FIN223001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
689 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1345 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
4.76 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


