Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 300x500 - FIN223000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 246 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 481 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537483470
Réf. Sonepar
03100748347
Réf. Fournisseur
FIN223000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
246 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
481 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
1.7 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


