Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 400x800 - FIN224000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 498 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 977 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537483708
Réf. Sonepar
03100748370
Réf. Fournisseur
FIN224000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
498 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
977 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
3.6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


