Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 500x500 - FIN225000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 500x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 373 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 735 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537410452

Réf. Sonepar

03100741045

Réf. Fournisseur

FIN225000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

373 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

735 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

2.75 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 500mm , puissance 735W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson