Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 500x800 - FIN225000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 500x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 597 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1176 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537483890

Réf. Sonepar

03100748389

Réf. Fournisseur

FIN225000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

597 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1176 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

4.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 800mm , puissance 1176W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson