Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 600x1100 - FIN226001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 600x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 950 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1880 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537481223

Réf. Sonepar

03100748122

Réf. Fournisseur

FIN226001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

950 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1880 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

7.26 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1100mm , puissance 1880W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson