Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 600x1400 - FIN226001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1209 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2393 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537481209
Réf. Sonepar
03100748120
Réf. Fournisseur
FIN226001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1209 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2393 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
9.24 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


