Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 750x1400 - FIN227501400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 750x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1447 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2877 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537484750

Réf. Sonepar

03100748475

Réf. Fournisseur

FIN227501400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1447 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2877 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

11.62 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1400mm , puissance 2877W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson