Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 750x500 - FIN227500500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 750x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 517 W

  • type - 22

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1028 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537484583

Réf. Sonepar

03100748458

Réf. Fournisseur

FIN227500500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

517 W

type:

22

hauteur:

750 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1028 W

exposant N:

1.346

contenu en eau:

4.15 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 500mm , puissance 1028W