Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 300x1100 - FIN333001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 300x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 757 W

  • type - 33

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1482 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537523923

Réf. Sonepar

03100752392

Réf. Fournisseur

FIN333001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

757 W

type:

33

hauteur:

300 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1482 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

5.61 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1100mm , puissance 1482W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson