Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 300x1400 - FIN333001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 964 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1886 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537523954
Réf. Sonepar
03100752395
Réf. Fournisseur
FIN333001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
964 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1886 W
exposant N:
1.314
contenu en eau:
7.14 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


