Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 300x500 - FIN333000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 300x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 344 W

  • type - 33

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 674 W

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537523862

Réf. Sonepar

03100752386

Réf. Fournisseur

FIN333000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

344 W

type:

33

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

674 W

exposant N:

1.314

contenu en eau:

2.55 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 674W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson