Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 500x1400 - FIN335001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 500x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1439 W

  • type - 33

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2849 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537523701

Réf. Sonepar

03100752370

Réf. Fournisseur

FIN335001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1439 W

type:

33

hauteur:

500 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2849 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

11.48 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1400mm , puissance 2849W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson