Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 500x500 - FIN335000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 500x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 514 W

  • type - 33

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1018 W

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537524265

Réf. Sonepar

03100752426

Réf. Fournisseur

FIN335000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

514 W

type:

33

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1018 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

4.1 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 500mm , puissance 1018W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson