Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 600x800 - FIN336000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 946 W
type - 33
hauteur - 600 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1885 W
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537524319
Réf. Sonepar
03100752431
Réf. Fournisseur
FIN336000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
946 W
type:
33
hauteur:
600 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1885 W
exposant N:
1.3486
contenu en eau:
7.84 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


