Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 750x1100 - FIN337501100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 750x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1552 W

  • type - 33

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3100 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537524548

Réf. Sonepar

03100752454

Réf. Fournisseur

FIN337501100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1552 W

type:

33

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3100 W

exposant N:

1.3543

contenu en eau:

13.53 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1100mm , puissance 3100W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson