Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 750x500 - FIN337500500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 705 W
type - 33
hauteur - 750 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1409 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537524470
Réf. Sonepar
03100752447
Réf. Fournisseur
FIN337500500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
705 W
type:
33
hauteur:
750 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1409 W
exposant N:
1.3543
contenu en eau:
6.15 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


