Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 900x500 - FIN339000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 814 W
type - 33
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1630 W
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537524906
Réf. Sonepar
03100752490
Réf. Fournisseur
FIN339000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
814 W
type:
33
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1630 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
6.65 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


