Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 900x800 - FIN339000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 33 900x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1302 W

  • type - 33

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2608 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537524937

Réf. Sonepar

03100752493

Réf. Fournisseur

FIN339000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1302 W

type:

33

hauteur:

900 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2608 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

10.64 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 800mm , puissance 2608W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson